Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Abdeckplane Schutzplane 8 x 10 m blau PE reißfest wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3237
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLA-07-01-0810
EAN/GTIN:
     5907501774193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Die multifunktionale Abdeckplane dient als zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe und kann beispielsweise als Abdeckung für Autos, Boote, Anhänger, Möbel, Holzvorräte sowie als praktische Zeltplane beim Camping oder auch als Tropfschutz bei Streicharbeiten verwendet werden.
Das Material der wasserdichten, reißfesten Abdeckplane ist Polyethylen. Die eingestantzten Metallösen entlang der Kanten sorgen bei der Befestigung der Plane für Stabilität und Halt und sind rundum angebracht. Zusätzlich sorgen die verstärkten Kanten für höhere Stabilität und Reißfestigkeit. Ein weitere Pluspunkt der Abdeckplane ist das innenliegende Seil, das die Plane gänzlich umsäumt und verstärkt.
  • Abmessung: 8 x 10 m (Abweichung +/- 5% möglich)
  • Grammatur: 50 g/m2
  • Material: Polyethylen
  • wasserdicht, resistent gegen Schimmel, abwaschbar
  • multifunktional und einfach in der Verwendung
  • verstärkte Kanten sorgen für zusätzliche Stabilität und Reißfestigkeit
  • stabile Metallösen entlang der Kanten
  • mit robustem Seil auf der Innenseite umsäumt und verstärkt
  • Farbe: blau
  • Gewicht: ca. 4 kg
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es bei den Abmessungen der Planen zu Abweichungen von +/- 5% kommen kann! Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Größenauswahl und wählen sie im Zweifelsfall eine größere Plane.
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 8 x 10 m, gewebeplane, abdeckplane 8 x 10 meter, ABDECKPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.