Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalverpackung B05.04 mit zentraler Packgutaufnahme 350x260x 1-70mm, für C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2871
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PG-PP_B05.04
EAN/GTIN:
     9182871000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
progressPACK UNIVERSALVERPACKUNG braun mit zentraler Packgutaufnahme mit SK-Verschluss und Aufreißfaden 350/260

Einsatzbereich:
Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikvesand, Werbemittel, Textilien usw.

  • zentrale Packgutaufnahme mit "stand-up" Funktion durch Scharnierrillung
  • variable Füllhöhen bis 92 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluß
  • Innenmaße: 350x260x -70
  • Außenmaße: 399x273x -85
  • Format: C4
  • Material: 1.25 B-Welle braun / braun - B120
  • Materialzusammensetzung: 115g KL / 115g Wst. / 120g TL
  • Gewicht: ca. 217 gr. pro Stk.










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.