Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalverpackung B03.05 mit seitlichen Schutzlaschen, 320x290x -80 für Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2864
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PG-PP_B03.05
EAN/GTIN:
     9182864000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
progressPACK UNIVERSALVERPACKUNG braun mit zentraler Packgutaufnahme mit SK-Verschluss und Aufreißfaden 320/290

Einsatzbereich:
Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikvesand, Werbemittel, Textilien, Münzversand usw.

  • "security-flap" zusäzliche Sicherung des Packgutes
  • zentrale Packgutaufnahme mit "stand-up" Funktion durch Scharnierrillung
  • variable Füllhöhen bis 92 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluß
  • Innenmaße: 320x290x -80
  • Außenmaße: 374x300x -95
  • Ideal für Ordnerversand
  • Material: 1.30 B-Welle braun / braun - B130
  • Materialzusammensetzung: 140g KL / 115g Wst. / 135g TL
  • Gewicht: ca. 241 gr. pro Stk.










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.