Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalverpackung B03.03 mit seitlichen Schutzlaschen, 300x220x 1-95mm, für A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2860
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PG-PP_B03.03
EAN/GTIN:
     9182860000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
progressPACK UNIVERSALVERPACKUNG braun mit zentraler Packgutaufnahme mit SK-Verschluss und Aufreißfaden 300/220

Einsatzbereich:
Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikvesand, Werbemittel, Textilien, Münzversand usw.

  • "security-flap" zusäzliche Sicherung des Packgutes
  • zentrale Packgutaufnahme mit "stand-up" Funktion durch Scharnierrillung
  • variable Füllhöhen bis 92 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluß
  • Innenmaße: 300x220x -95
  • Außenmaße: 356x230x -110
  • Format: A4
  • Material: 1.30 B-Welle braun / braun - B130
  • Materialzusammensetzung: 140g KL / 115g Wst. / 135g TL
  • Gewicht: ca. 206 gr. pro Stk.










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.