Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalverpackung PP B22.12 braun, 328x255x 1-80mm, für C4, SK-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2854
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PG-PP_B22.12
EAN/GTIN:
     9182854000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
progressPACK ECO UNIVERSALVERPACKUNG braun zum wickeln mit SK-Verschuß und Aufreißfaden 328/255

Einsatzbereich:
Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.

  • Packgutaufnahme mit "stand-up" Funktion durch Scharnierrillung
  • variable Füllhöhen bis 80 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer un umweltfreundliche Selbstklebeverschluß
  • Innenmaße: 328x255x -80
  • Außenmaße: 380x260x -92
  • Format: C4
  • Material: 1.02 B-Welle braun B102
  • Materialzusammensetzung: 120g TL / 155g Wst. / 120g TL
  • Gewicht: ca. 154 gr. pro Stk.










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.