Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter, 70 x 110 cm, LDPE Typ 100 Extra-stark, blau, 15 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2640
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-873
EAN/GTIN:
     9182640000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Maße in mm: 700 x 1.100mm
  • Volumen: 120 Liter
  • Material: LDPE
  • Festigkeit: Typ-100 - Extra-starke Qualität
  • Farbe: Blau
  • Inhalt: 15 Stk.

Abbildung kann farblich vom Original geringfügig abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,21134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.