Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLO-PAK CELL-O Luftkissen 200x100mm 500liter, ca. 800 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2615
Hersteller:
     FLO-PAK
Herst.-Nr.:
     FL-CELL-200-100-500L
EAN/GTIN:
     9182615000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftpolsterkissen 200 x 100 mm
CELL-O GREEN besteht aus recyceltem PE, u.a. aus Nach-Gebrauchs-Abfällen, und ist 100% recyclingfähig.

Die Cell-O Luftkissen sind zum Füllen von Hohlräumen und zum Schutz von Gütern bestens geeignet. Die Luftkissen werden bedarfsgerecht in einer vorperforierten Endloskette geliefert, und können im Bedarfsfall aus dem Spendesack entnommen werden.
Durch eine Oberflächenschutzlage in Ihrem Karton sorgen Sie dafür, dass die Produkte sich beim Transport nicht bewegen können und vor Stößen geschützt sind.
  • Sparen Sie Zeit:
    Kissen sind bereits mit Luft gefüllt und können sofort verwendet werden
  • Sauberkeit:
    Kissen verteilen sich nicht beim Öffnen
  • Sparen Sie bares Geld:
    Die Kissen bestehen 99% aus Luft und nur 1% aus Material. Das spart Transportkosten
  • Praktisch:
    Die Kissen sind alle 10cm perforiert und können leicht abgetrennt und verarbeitet werden
  • Der Optimale Schutz für Ihre Produkte !
  • Kissengrösse: 200 x 100 mm
  • Material: Polyethylen
  • Enthält mindestens 20% recyceltes Nach-Gebrauchs-PE
  • 100% recyclingfähig
  • Der Eindruck besteht aus wasserbasierter Farbe
  • EN13427-konform: Erfüllt die europäischen Richtlinien für Verpackungen und Verpackungsabfälle (unabhängig geprüft von PIRA)
  • Lieferung in 500 Liter Sack- Ideal zum Lagern und zum Entnehmen

Warum CELL-O GREEN Luftkissen?
Die kompakten und leichten Luftkissen ermöglichen ein gezieltes Auspolstern. So spart man Zeit und Geld.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 240 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 600 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.