Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO Bindemaschine PROFIMASTER S100, für Plastikbindung, robuste Office-Maschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2508
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8000067
EAN/GTIN:
     8717448000067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
PAVO Bindemaschine PROFIMASTER S100, für Plastikbindung, robuste Office-Maschine

Bindegeräte von PAVO stehen für hohe Qualität bei günstigen Preisen und sichern dem Benutzer bestes Preis-/Leistungsverhältnis.

Sowohl im SOHO Bereich als auch von ambitionierten Heimbenutzern werden Produkte von PAVO seit vielen Jahren als langlebig und qualitativ sehr geschätzt.

  • Binde-Art: mechanisch
  • Stanz-Art: manuell
  • Kapazität Stanzen max.: 20 Blatt à 80g/m2
  • Kapazität Binden max.: 500 Blatt
  • Plastikbindung mit max. 51 mm Binderücken
  • Professionelles Design in silbermetall/dunkelgrau
  • stabile Metallausstattung für hohe Beanspruchung
  • einfache Zwei-Hand-Bedienung
  • großzügiger Papierabfallbehälter
  • Randeinstellung einstellbar von 3mm bis 5mm
  • einstellbarer Seitenrand für A4+, A4 und B5
  • Bindeformat: A4, A5, B5, Letter
  • Lochanzahl: 21
  • Maße: 440 x 400 x 200 mm ( B x T x H)
  • Gewicht: 10 kg


Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastikbindegerät pavo, plastik bindegerät, BINDEMASCHINE, Binden, Zubehör, Ringbinden, Bindegeräte, Plastikbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.