| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2466 Herst.-Nr.: TE-04204-00-12MM EAN/GTIN: 9182466000013 |
| | |
|
| | |
| tesafilm® 4204 PVC - Universal Verpackungsklebefilm. tesafilm® 4204 ist ein Universal Verpackungsklebefilm basierend auf einer PVC-Folie und einer Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist ideal auf Tischabrollern und Beutelverschlußmaschinen zu verarbeiten. - Technische Daten und Infos:
- Trägermaterial: PVC Folie
- Herstellerbezeichnung: tesafilm® 4204 PVC
- Klebestoffbasis: Naturkautschuk
- Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 59my
- Klebkraft auf Stahl: 2N/10mm
- Reißkraft: 50N/10mm
- Reißdehnung: 75%
- Breite 12mm
- Bandlänge 66 meter
- Kerndurchmesser: ca. 75 mm
- Farbe: transparent
Hinweis: Markenqualität mit einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit.
Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, pvc-band, pvc-band transparent, MARKIERUNGSBAND, Klebeband, Klebebänder, Markierungsbänder |
| | |
| |