Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transluzent 2000mm x 50m, 85my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1667
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-02020103
EAN/GTIN:
     9181667000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie 85my
baufolie
Abdeckfolie/Baufolie wird aus Regenerat bzw. Recyclingmaterial hergestellt und ist deshalb sehr preiswert und wirtschaftlich. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 50 m
  • Breite: 2000 mm
  • Stärke: 85my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent-trüb
  • gefaltet
  • umweltfreundliche Regeneratware


Hinweis:Folien aus transluzenter Folie sind Regeneratware und meistens grau, können aber auch einen grün- oder blau-Stich haben. Die Folie ist nicht OPAK (blickdicht).

Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie rolle 50meter, ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.