Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transparent / milchig 3000mm x 100m, 40my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1647
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-00130044
EAN/GTIN:
     9181647000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie 40 my
baufolie
Diese Abdeckfolie/Baufolie wird aus Neuware hergestellt und ist transparent bzw. leicht milchig. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 100 m
  • Breite: 3000 mm
  • Stärke: 40my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent / milchig
  • gefaltet
Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie 100m, ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.