Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transparent / milchig 2000mm x 100m, 30my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1645
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-00120034
EAN/GTIN:
     9181645000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie 30my
baufolie
Diese Abdeckfolie/Baufolie wird aus Neuware hergestellt und ist transparent bzw. leicht milchig. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 100 m
  • Breite: 2000 mm
  • Stärke: 30my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent / milchig
  • gefaltet
Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie 100m, ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.