Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transparent / milchig 2000mm x 50m, 150my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1644
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-00120153
EAN/GTIN:
     9181644000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie 150µ
baufolie
Diese Abdeckfolie/Baufolie wird aus Neuware hergestellt und ist transparent bzw. leicht milchig. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 50 m
  • Breite: 2000 mm
  • Stärke: 150my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent / milchig
  • gefaltet
Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie rolle 50meter, ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.