Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 600x400x(100)-300mm (Außenmaß) VARIABLE HÖHE 1-wellig Dickwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-157
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_595_395_300_T21C
EAN/GTIN:
     9180157000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 600x400x(100)-300mm VARIABLE HÖHE 1wellig Dickwelle

  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
    • Außenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 600mm x 400mm x 305mm
    • HÖHE 100mm - entspricht ca. 600mm x 400mm x 100mm
    • HÖHE 200mm - entspricht ca. 600mm x 400mm x 200mm
  • Innenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 595mm x 395mm x 300mm
  • Material: 21C braun (C-Welle mit Materialstärke 3,5 bis 4mm)
  • Farbe: braun


Hinweis:
Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu geringfügigen Abweichungen der angegebenen Außenmaße kommen.

Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 340 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 23,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,21*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
KA_450_350_450_T21C
ab € 1,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,29*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,13*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_590_590_T21C
ab € 54,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_790_390_495_T21C
ab € 2,16*
Sonstiges
1-PACK
LC-950050-V-250-S
ab € 109,82*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.