| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1457 Herst.-Nr.: WX-67403 EAN/GTIN: 9181457000018 |
| | |
|
| | |
| Dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittel-Kleber beschichtet ist. - Folienstärke: 0,033 mm (+/- 10 %)
- Gesamtstärke: 0,053 mm (+/- 8 %)
- Reißfestigkeit in Längsrichtung: 125 N/25 mm (+/- 10 %)
- Klebkraft auf Stahl: 4,75 N/25 mm (+/- 10 %)
- Bruchdehnung: 90 % (+/- 20 %)
- Größe: 66m x 9mm
- Farbe: blau
- Inhalt: 1 Stück
Dieses PVC Band wird hauptsächlich für Beutelverschußmaschinen - aber auch zum Bündeln, Markieren und auch vielseitig für technische Zwecke eingesetzt. Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 9mmx66m, pvc-band, pvc-band blau, KLEBEBAND, MARKIERUNGSBAND, Klebebänder, 9, mm, Breite |
| | |
| |