Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschalen rund Ø 17,6 x 4,8 cm klar 500 ml (PET), 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-128
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-74355
EAN/GTIN:
     8591199743554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Diese Einweg Salatschalen bieten vielfältige und vorteilhafte Verwendungsmöglichkeiten. Ideal sind die Feinkostbecher für halbfeste Lebensmittel bzw. Lebensmittel mit Flüssigkeiten wie z.B. Fleischsalate, Salate mit Vinigrette oder Dips. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung z.B. als Verkaufsbox im professionellen Handel für Metzgerei, Bäckerei und Imbiss, oder im Privatbereich als Pausenbox, auf langen Urlaubsfahren, fürs Camping oder Picknick als Aufbewahrungsbehälter.
  • Salatschale, klar, 500 ml
  • Material: Polyethylenterephthalat (PET)
  • lebensmittelecht
  • hitzbeständig bis 85ºC
  • ansprechende Optik
  • passender Deckel: Art-Nr.: WX-74350
  • Abmessung: ca. Ø 17,6 x 4,8 cm
  • Inhalt: 50 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Salatbox, einweg-salatschale 500ml, einweg dessertschale, einweg-salatschale pet, SALATSCHALEN, Gastrobedarf, Feinkostbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-74350
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.