Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Menüschalen Aluschalen ungeteilt 1150 ml, 227 x 177 x 39 mm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1203
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-79611
EAN/GTIN:
     8591199796116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Aluschalen eignen sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern.
  • Alu-Menüschalen Aluschalen ungeteilt
  • mit gerolltem Rand
  • Material: Aluminium
  • zur Verwendung von Handverschließgeräten
  • Füllvolumen: 1150ml
  • Abmessungen ca: 227 x 177 x 39 mm
  • auf Wunsch auch passender Deckel lieferbar
  • A-Qualität
  • Inhalt: 100 Stk.





Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,47*
€ 29,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-79600
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.