Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 100cm x 5m, B-Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WP-100-005
EAN/GTIN:
     9181187000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Well-Pappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe schützt vor Zusammendrücken und Perforation. Die Wellen dämpfen Stöße und geben Ihren wertvollen Produkten einen sicheren Halt.

Unsere Wellpappe besteht aus 100% Recycling-Pappe, und ist ideal für den umweltbewußten Verpacker.
  • Wellpappe aus 100 % Recycling-Pappe
  • Breite: 100 cm
  • Länge: 5 meter
  • Flächengewicht: ca. 210gr/m2
  • B-Welle
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zusammendrücken und Perforation
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, wellpappe 100cm, well-pappe, ROLLWELLPAPPE, Umzugsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
SE-100390893
ab € 10,19*
Sonstiges
k.A.
LC-7500-120-W
ab € 6,59*
Sonstiges
k.A.
HA-0020434358020
ab € 2,28*
Sonstiges
HAVA
HV-144000
ab € 188,27*
Sonstiges
k.A.
HA-00202KLKI8020_SAT
ab € 13,44*
Sonstiges
k.A.
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 5,77*
Sonstiges
k.A.
HA-0060627158020
ab € 3,28*
Sonstiges
k.A.
BSF_001
ab € 1,88*
Sonstiges
k.A.
DI-TP-110.001
ab € 2,03*
Sonstiges
k.A.
HA-00202PPN18020
ab € 2,47*
Sonstiges
progress packaging
PG-PP_B22.20
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.