Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK Laminierfolien A4, Selbstklebend, 2x 125mic, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1163
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BR-14507-0_025
EAN/GTIN:
     9181163000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
1-PACK Laminierfolientaschen A4, Selbstklebend, 2 x 125mic.
Leichte Handhabung: Einfach Ihr Dokument in die Laminierfolie legen und laminieren, Schutz-Papier abziehen und ankleben.
Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich.

Die Qualität der Laminiertaschen wird wesentlich durch ihren Polyestergehalt und dem Kleber bestimmt. Je höher der Polyesteranteil, desto hochwertiger ist das Produkt.
1-PACK Laminierfolientaschen haben TOP QUALITÄT

  • Verwendungsbeispiele:
    • Preisschilder
    • Speisekarten
    • Hinweisschilder
    • Aushänge
    • Beschreibungen
    • Getränkekarten
    • Bedienungsanleitungen
    • Anhänger
    • Urkunden
    • Bonuskarten
    • Gutscheine
    • für alles, was dauerhaft geschützt werden soll

  • Vorteile:
    • 100% wasserdicht
    • extrem reißfest
    • sehr stabil
    • glänzende Oberfläche

  • Merkmale:
    • für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
    • Größe 216 x 303mm (A4)
    • mit Transferfolie auf der Rückseite
    • geeignet für Heißlaminiergeräte
    • Folienstärke: 2 x 125 mic.
    • abgerundete Ecken
    • mit glänzender Oberfläche
    • Inhalt: 25 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
BR-14511_025
ab € 9,21*
Sonstiges
1-PACK
BR-19340-0_025
ab € 4,26*
Sonstiges
1-PACK
BUG-12B-BRA
ab € 17,34*
Sonstiges
1-PACK
DM-11001622_100
ab € 2,34*
Sonstiges
1-PACK
IN-Q530009RWFSC
ab € 2,69*
Sonstiges
pavo
PA-8005208
ab € 5,91*
Sonstiges
1-PACK
VN-5022
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.