Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK Laminierfolien A4, Selbstklebend, 2x 80mic, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1140
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BR-19340-0
EAN/GTIN:
     4003072193409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
1-PACK Laminierfolientaschen A4, Selbstklebend, 2 x 80mic.
Leichte Handhabung: Einfach Ihr Dokument in die Laminierfolie legen und laminieren, Schutz-Papier abziehen und ankleben.
Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich.

Die Qualität der Laminiertaschen wird wesentlich durch ihren Polyestergehalt und dem Kleber bestimmt. Je höher der Polyesteranteil, desto hochwertiger ist das Produkt.
1-PACK Laminierfolientaschen haben TOP QUALITÄT

  • Verwendungsbeispiele:
    • Preisschilder
    • Speisekarten
    • Hinweisschilder
    • Aushänge
    • Beschreibungen
    • Getränkekarten
    • Bedienungsanleitungen
    • Anhänger
    • Urkunden
    • Bonuskarten
    • Gutscheine
    • für alles, was dauerhaft geschützt werden soll

  • Vorteile:
    • 100% wasserdicht
    • extrem reißfest
    • sehr stabil
    • glänzende Oberfläche

  • Merkmale:
    • für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
    • Größe 216 x 303mm (A4)
    • mit Transferfolie auf der Rückseite
    • geeignet für Heißlaminiergeräte
    • Folienstärke: 2 x 80 mic.
    • abgerundete Ecken
    • mit glänzender Oberfläche
    • Inhalt: 100 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peach
510618
ab € 2,76*
Sonstiges
1-PACK
BR-19341
ab € 10,07*
Sonstiges
1-PACK
BR-14511
ab € 30,07*
Sonstiges
1-PACK
BR-14521-0
ab € 11,76*
Sonstiges
1-PACK
DM-11071712
ab € 2,99*
Sonstiges
1-PACK
DM-11060812
ab € 1,51*
Sonstiges
1-PACK
MY-ELA027
ab € 6,90*
Sonstiges
1-PACK
BR-14506-0
ab € 17,59*
Sonstiges
1-PACK
BR-14505-0
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.