Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHHOCKER M. ROLLEN,, SITZ BUCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Knust
Produktbild
Artikel-Nr.:  260-67454134
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  9468/3000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drehhocker
Hocker
DREHHOCKER/BEDIENUNGSFREUNDLICHE GASFEDER-SITZHÖHENVERSTELLUNG, MITTELS SCHALTRING/SITZ Ø 400 MM AUS MEHRFACH VERLEIMTEN BUCHENSCHICHTHOLZ, NATURFARBEN LACKIERT/KIPPSICHERES FÜNFFUß-UNTERGESTELL AUS PROFILSTAHLROHR/EPOXYDHARZBESCHICHTET, SCHWARZ
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:BIMOS-SITZTECHNIK INTERSTUHL BÜROMÖBEL GMBH + CO KG
AUSFÜHRUNG:ROLLEN
SITZHÖHENVERSTELLUNG:460 - 630 MM
... > Eisenwaren / Werkzeuge / Befestigungstechnik > Lager- Und Betriebseinrichtungen > Drehhocker
Weitere Suchbegriffe: HOCKER, 9000454134
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 108,74*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 110,99*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 112,46*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 113,05*
Knust 8 Tage € 7,50* € 116,43*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Knust
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  116,43* €  138,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Knust
Versand von Knust
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Knust
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Drehhocker m.Fußring,Buche,Sitz-H.570-850mm BIMOS,Sitz-D.350mm
k.A.
€ 153,90* € 183,14
Ähnlich
Hocker 2 Integr. 9468-2000
k.A.
€ 143,62* € 170,91
Ähnlich
Hocker 2 Stamskin 9468-4523
k.A.
€ 138,95* € 165,35
Ähnlich
Hocker 2 Stoff 9468-6801
k.A.
€ 136,68* € 162,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG