Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHHOCKER M. GLEITERN,, SITZ BUCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Knust
Produktbild
Artikel-Nr.:  260-67454130
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  9467/3000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drehhocker
Hocker
DREHHOCKER/BEDIENUNGSFREUNDLICHE GASFEDER-SITZHÖHENVERSTELLUNG, MITTELS SCHALTRING/SITZ Ø 400 MM AUS MEHRFACH VERLEIMTEN BUCHENSCHICHTHOLZ, NATURFARBEN LACKIERT/KIPPSICHERES FÜNFFUß-UNTERGESTELL AUS PROFILSTAHLROHR/EPOXYDHARZBESCHICHTET, SCHWARZ
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:BIMOS-SITZTECHNIK INTERSTUHL BÜROMÖBEL GMBH + CO KG
AUSFÜHRUNG:GLEITER
SITZHÖHENVERSTELLUNG:460 - 630 MM
... > Eisenwaren / Werkzeuge / Befestigungstechnik > Lager- Und Betriebseinrichtungen > Drehhocker
Weitere Suchbegriffe: HOCKER, 9000454130
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 92,66*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 94,69*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 96,35*
LBE 4 Tage Frei Haus € 98,05*
Knust 8 Tage € 7,50* € 99,22*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Knust
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  99,22* €  118,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Knust
Versand von Knust
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Knust
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Hocker 1 Integr. 9467-2000
k.A.
€ 126,80* € 150,89
Ähnlich
Hocker 1 Stamskin 9467-4523
k.A.
€ 122,13* € 145,33
Ähnlich
Hocker 1 Stoff 9467-6801
k.A.
€ 120,41* € 143,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG