|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 260-445528 Herst.-Nr.: 4000370004 EAN/GTIN: 4015448557869 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4000370004, Schutzbrille Daylight Bügel schwarz, Scheibe ge PROMAT SAFELINE verspiegelt 100% UV-Schutz EN 166 1 - FT · Bügel: schwarz · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Poly carbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100, 00 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, p rofilierter Nasensteg Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 40 GRAMM | Ausführung: | Bügel schwarz, Scheiben getönt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, augenschutzbrille pc, 4015448557869, SCHUTZBRILLE |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 260 | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 6,78* | € 8,31* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 7,39* | € 9,06* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 7,90* | € 9,38* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 7,86* | € 9,63* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 7,97* | € 9,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,75* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|