Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

9113410330, Rangierwagenheber Hubbereich 170-670mm hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     260-412812
Hersteller:
     Pfaff
Herst.-Nr.:
     32348004
EAN/GTIN:
     4050939017248
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9113410330, Rangierwagenheber Hubbereich 170-670mm hydraulisch Überdruckventil · Fußhebel für Schnellhub · Heben und Senken an der Pumpstange
Weitere Informationen:
Breite mm:
470
Gewicht:
136
Gewicht kg:
136
Hersteller-Produktbezeichnung:
Rangierwagenheber Typ Proline
Höhe:
280
Höhe mm:
280
Hubbereich mm:
170-670
Länge mm:
1700
Produkt-Name:
Rangierwagenheber
Tragfähigkeit:
10,0
Tragfähigkeit t:
10,0
Tragkraft:
10,0
Weitere Suchbegriffe: 32348004, RANGIERWAGENHEBER
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.294,53*
€ 1.437,01*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.586,70*
Lager 260
€ 4,75*
€ 1.835,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,82*
€ 2.184,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG