Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1000115140, Schutzgasschweißdraht SG2 0,8mm 15kg lagengespult NOW Preis a.Anfrag


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     260-409165
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     1000115140
EAN/GTIN:
     4015448493587
Suchbegriffe:
Schweißdraht
schweißdraht 0,8mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1000115140, Schutzgasschweißdraht SG2 0,8mm 15kg lagengespult NOW Preis a.Anfrage verkupfert · lagengespult auf Draht-Korbspulen · K - 300 à 15 kg Anwendungsbereich Schweißdraht f ür Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau Norm bezeichnung: Werkstoff-Nr.: 1.5125 MSG: EN ISO 14341: G 42 4 M G3Si 1 WIG: EN ISO 636-A G 42 4 W3Si1 AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, BV, DNV VE= 1 Paket Richtanalyse des Drahte s (%): C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Ausführung:
K-300 Spule
Ø mm:
0,8
Spule:
15
Weitere Suchbegriffe: 4015448493587, SCHUTZGASSCHWEIßDRAHT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
15
€ 4,50*
ab € 2,2511*
€ 2,8749*
Lager 260
15
€ 4,75*
€ 3,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 49,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG