Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

4124041050, Kompaktspanner RKE-125LV Backen-B.125mm m.Trägerb. u.Kralleneins. Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     260-359392
Hersteller:
     Röhm Spannwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     165851
EAN/GTIN:
     4019208208978
Suchbegriffe:
Kompakt-Spanner
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4124041050, Kompaktspanner RKE-125LV Backen-B.125mm m.Trägerb. u.Kralleneins. Backen-H.40mm Spannsystem mechanisch mit Kraftübersetzung · verformungsstabile Bauart für sehr hohe Spanngenauigk eit · kollisionsfreie 5-Seiten-Bearbeitung in einer Aufspannung · für den Einsatz auf Bearbeitungsz entren mit hoher Qualitäts- und Produktionsleistung · Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung · beidseitig angebrachte Schmiernippel zum Schmieren aller, dem Verschleiß unterliegenden Führungen und des Spindelgewindes · Befestigungsgewinde M12 für Werkstückanschlag, Spannflächen und Spannpra tzen · stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers · all e Führungen gehärtet und geschliffen Kollisionsfreie 5-Seiten-Bearbeitung in einer Aufspannung · G rundkörper aus Stahl - gehärtet und geschliffen mit Kraftübersetzung
Weitere Informationen:
Spannweite mm:
35 - 225
Backenbreite mm:
125
Spannkraft kN:
ca. 40
Modell:
RKE-125LV
Gesamtlänge mm:
372
Backenhöhe mm:
40
Weitere Suchbegriffe: 165851, KOMPAKTSPANNER
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
€ 4,75*
€ 2.253,13*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 2.293,00*
€ 2.417,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,13*
€ 2.681,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG