|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 260-335760 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000871788 EAN/GTIN: 4250072523501 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4000871788, Werkzeugkoffer Alu. 460x340x165mm 2Werkzeugtafeln abschließbar Aluminiumrahmen-Werkzeugkoffer · mit zwei Werkzeugtafeln · 1 x einseitig, 1 x beidseitig bestückbar · flexible Einteilungen · zusätzliche Halterungen für Stifte und Visitenkarten usw. · zwei Zahlens chlösser · Komfortgriff · abnehmbarer Tragegurt Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 4906 GRAMM | Höhe mm: | 165 | Material: | Aluminium | Breite mm: | 460 | Tiefe mm: | 340 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 42,04* | € 49,71* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 44,60* | € 52,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 50,53* | € 59,13* |  |  |  | Lager 260 | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 50,64* | € 59,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,75* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|