Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

9130467350, Flachwanne L2000xB500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     260-302857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne
Flach-Wanne
Flachwanne
Kreuzverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9130467350, Flachwanne L2000xB500mm Flach-Bodenwannen werden überall dort eingesetzt, wo größere Mengen wassergefährdender oder brennba rer Flüssigkeiten gelagert, um- oder abgefüllt werden. Durch die unterschiedlichen Wannengrößen kan n die Arbeitsfläche variabel an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Auffahrrampen ermöglic hen das leichte Befahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen. Die stabilen Gitterroste sind für Belastu ngen bis 6500 kg/m² und Radlasten bis zu 600 kg geeignet (höhere Belastung auf Anfrage) · Flachwann e aus 3-mm-Stahl S235JR · Herausnehmbare, hoch belastbare Gitterroste · Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR · Wannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzi nkt nach DIN 50976 · Einfacher Aufbau durch bebilderte Montageanleitung · problemlose Erweiterung u nd Umstellung · Auffangwannen sind für eine Belastung von 6500 kg/m² bzw. einer Punktlast von 600 k g, berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, ruhende Last, ausgelegt 1 = Auffahrrampe 2 = Auffahr ecke 3 = Rampenverbinder 4 = Flachwanne 5 = Verbindungsprofil 6 = Kreuzverbinder 7 = Distanzverbind er
Weitere Informationen:
Auffangvolumen l:
83
Breite mm:
500
Höhe mm:
118
Länge mm:
2000
Produkt-Name:
Flachwanne
Weitere Suchbegriffe: kreuzverbinder kupfer, 8313, FLACHWANNE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG