Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

9120451121, Flachpalette 1200x800 mm grau lackiert-2 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260-302043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3162-3-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachpalette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9120451121, Flachpalette 1200x800 mm grau lackiert-2 Kufen Stahl · für lange Lebensdauer und rauen Betrieb · starke Profilkufen in Längsrichtung, mittig mit e iner halbrunden Abstützung, tragen diese Flachpalette · das Deck ist durch Trapezsicken widerstands fähig verformt · der volle Umschlag an den Stirnseiten gibt der Palette zusätzlich Sicherheit · vol l rollbahnfähig · eine bewährte und robuste Schweißkonstruktion · grau nach RAL 7005
Weitere Informationen:
Anzahl Kufen:
2
B1 mm:
800
Einfahrhöhe H3 mm:
80
Gesamthöhe H2 mm:
125
Gewicht:
29
Gewicht kg:
29
Hersteller-Produktbezeichnung:
Flachpalette
Kufenbreite mm:
100
L1 mm:
1200
Material:
Stahl
Produkt-Name:
Flachpalette
Tragfähigkeit kg:
2000
Unterfahrhöhe H1 mm:
100
Weitere Suchbegriffe: 3162-3-0, FLACHPALETTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG