Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

9103482813, Chefsessel Gestell Alu poliert Bezug Leder u. Kunstleder schwarz m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     260-300767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8999 A 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Chefdrehsessel
Chefsessel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9103482813, Chefsessel Gestell Alu poliert Bezug Leder u. Kunstleder schwarz m. Armlehnen starr mit Knie-Wippmechanik · für überwiegend sitzende Tätigkeit · individuell auf das Körpergewicht eins tellbar und arretierbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Lehne und Sitz 100% echtes Leder schwar z · Lehnenrückseite und Seitenteile in farbigem Kunstleder · Rückenlehne mit eingearbeitetem Nacken polster · Fußkreuz Aluminium poliert, verchromte Gasfeder · inklusive Armlehnen Stahl verchromt mit Lederauflage · Sitzfläche B 530 mm x T 520 mm · Sitzhöhe 440-520 mm · Lehnenhöhe740 mm · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
Chefsessel
Lehnenhöhe mm:
740
Polsterfarbe:
schwarz
Produkt-Name:
Chefsessel
Sitzbreite mm:
530
Sitzhöhenverstellung mm:
440-520
Sitztiefe mm:
520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG