Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
9106493070, Prospektständer B 310 x T 420 x H 1670 mm Prospektfächer s. Best.-Nr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
260-193840
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
6337
EAN/GTIN:
4044917207806
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Halogenleuchte
Magazinsammler
Prospekt-Aufsteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9106493070, Prospektständer B 310 x T 420 x H 1670 mm Prospektfächer s. Best.-Nr. 9106 493072 (ohne Prospektfächer) · stabile Stahlkonstruktion, alu-silber · Bestückung mit DIN A4 Prospekthalte rn oder in Verbindung mit einem Fachteiler (Zubehör) für 2 Prospekte DIN lang · wahlweise auch mit Halogenleuchte (Zubehör) · Maße B 300 x T 400 x H 1660, Maße drehbar Ø 540 x H 1710 mm · es können bis zu 12 Prospektfächer (doppelseitig) eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
feststehend
Bestückung:
mit DIN A4 Prospekthaltern
Breite:
300
Breite mm:
300
Farbe:
alu-silber
Höhe:
1660
Höhe mm:
1660
Material:
Stahl
Produkt-Name:
Prospektständer
Tiefe:
400
Tiefe mm:
400
... >
Indoor-Boden-Display (Marketing)
>
Bodendisplay Kunststoff (Marketing)
>
Prospektständer (Marketing)
Weitere Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
,
Prospekt-Halter
,
Prospektaufsteller
,
Prospektbodenständer
,
Prospektdrehsäule
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Zeitschriftenhalter
,
Zeitungshalter
,
Zeitungssammler
,
Zeitungsständer
,
prospekthalter din a4 kerkmann
,
prospekt-aufsteller a4 quer
,
kerkmann prospekthalter
,
4044917207806
,
PROSPEKTSTÄNDER
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 11 Tage
max. 12 Tage
max. 14 Tage
max. 15 Tage
max. 17 Tage
max. 18 Tage
max. 19 Tage
max. 20 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
€ 4,45*
ab € 78,65*
€ 88,67*
Lager 122
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 88,96*
Lager 711
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 100,03*
Lager 824
20 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 84,17*
€ 101,56*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 105,26*
€ 116,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachteiler f.Prospektfach DIN A4 Acryl
Kerkmann
6942
ab € 7,16*
Zubehör
Halogenleuchte f.Prospektständer H.1660/1710mm 20W m.Trafo u.4m Kabel
Kerkmann
6920
ab € 45,56*
Zubehör
Infoschild tec-art, Acryl, selbstklebend, A4, farbl.
Kerkmann
6944
ab € 19,03*
Zubehör
Leuchte, f. Prospekt-Säule, inkl. Trafo, 4m Zuleitung
Kerkmann
6920-401690
ab € 55,32*
Zubehör
Prospektfach DIN A4 f.Prospektständer H.1660/1710mm Acryl
Kerkmann
6338
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG