Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

4680894285, Drehmaschine D 320x920 1100W OPTIMUM R-L-Lauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     260-192207
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3400923
EAN/GTIN:
     4030635006944
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine optimum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4680894285, Drehmaschine D 320x920 1100W OPTIMUM R-L-Lauf stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen · gehärtetet e und geschliffene Bettführungsbahnen Camlock Spindelaufnahme ASA D 1-4" · im Ölbad laufende Haupt spindel, gehärtet und geschliffen mit 2 nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern gelagert · garan tierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm
Weitere Informationen:
Netzspannung V / Hz:
400/50
Motorleistung W:
1500
Spitzenhöhe mm:
160
Spitzenweite mm:
920
Spindeldrehzahl min-¹:
65-1800
Spindeldurchlass mm:
38
Höhe mm:
1350
Gewicht kg:
410
Länge mm:
1685
Breite mm:
750
Weitere Suchbegriffe: 3400923, DREHMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.276,34*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG