|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 260-162445 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1329 H 75 EAN/GTIN: 4030695013296 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9136468129, Inneneimer verz. zu Ascher rund Durchm. 420mm H 760 mm verzinkt Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | rund | Durchmesser: | 420 | Gewicht: | 13 | Gewicht kg: | 13 | Höhe mm: | 750 | Ø mm: | 420 | Oberfläche: | verzinkt | Produkt-Name: | Inneneimereinsatz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,84* | € 48,82* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 42,42* | € 49,79* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 44,35* | € 53,07* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,08* | € 58,81* |  |  |  | Lager 260 | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 51,25* | € 60,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,75* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|