Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

9106493050, Prospektständer Stahl alu-silber mit 8 Acrylglas-Kästen DIN A4 B 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     260-159947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6358
EAN/GTIN:
     4044917208902
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospekt-Halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9106493050, Prospektständer Stahl alu-silber mit 8 Acrylglas-Kästen DIN A4 B 310 x T 350 x H 1500 mm geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfächern, aus Acryl · die Fächer sind für DIN A4-Formate · Fülltiefe 20 mm · der Ausleger des Ständers ist klappbar · eine Wandmontage ist möglich (Befestigun gsmaterial liegt bei) · Farbe alu-silber, RAL 9006, B 320 x T 420 x H 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
320
Breite mm:
320
Farbe:
alusilber, RAL 9006
Höhe:
1500
Höhe mm:
1500
Material:
Stahl
Produkt-Name:
Prospektständer
Tiefe:
420
Tiefe mm:
420
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 146,56*
€ 165,11*
€ 3,95*
ab € 152,09*
€ 171,18*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 204,49*
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 186,85*
€ 214,50*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 216,15*
€ 232,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG