Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3000275806, Bockrolle Durchmesser 260mm Tragfähigkeit 200kg Luftrad Platte 175x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     260-154966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000275806
EAN/GTIN:
     4021885004903
Suchbegriffe:
Bockrolle
Luftrad
bockrolle luftreifen
bockrolle bs rollen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3000275806, Bockrolle Durchmesser 260mm Tragfähigkeit 200kg Luftrad Platte 175x175mm Bockrolle Gehäuse aus stabilem Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Luftbereifung auf Stahlscheibenfe lge, verzinkt · Radachse verschraubt · Rollenlager + Rillenprofil · Luftdruck 275804 = 2,5 bar, 275 806 = 2,0 bar
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3728 GRAMM
Artikelnummer:
3000275806
Ausladung mm:
Bauhöhe mm:
295
Durchmesser:
260
Hersteller-Produktbezeichnung:
Luftrad
Luftdruck bar:
275804 = 2,5 bar, 275806 = 2,0
Ø mm:
260
Plattenbreite mm:
175
Plattengröße mm:
175 x 175
Plattenlänge mm:
175
Produkt-Name:
Luftrad
Radbreite mm:
85
Rad-Ø mm:
260
Rollen-Ø mm:
260
Schraublochentfernung mm:
190 x 75
Schraubloch-Ø mm:
15
Tragfähigkeit kg:
200
Weitere Suchbegriffe: stahlblech bockrolle, 4021885004903, BOCKROLLE
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 38,06*
€ 44,71*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 40,30*
€ 47,38*
7 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 41,23*
€ 48,48*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 43,04*
€ 51,49*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 66,89*
€ 74,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG