Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

4173600003, Hydraul.Wagenheber 3,5t Hub 115mm/2,9kg 170mm/Bau-H.min End-H.377mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     260-150901
Hersteller:
     Weber Hydraulik
Herst.-Nr.:
     027.727.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4173600003, Hydraul.Wagenheber 3,5t Hub 115mm/2,9kg 170mm/Bau-H.min End-H.377mm 2 - 30 t · mit hydraulischem Kolben und ausdrehbarer Spindel sowie Druckbegrenzungsventil, zum Schu tz vor Überlastung · entsprechend VBG 8 · Sicherheit nach DIN 76024 · Pumpe außenliegend · Betätigu ng mit Pumphebelstange
Weitere Informationen:
Hub mm:
115
Bauhöhe mm:
min. 170
Endhöhe mm:
377
Gewicht kg:
2.9
Tragfähigkeit t:
3.5
Weitere Suchbegriffe: 027.727.4, HYDRAUL.WAGENHEBER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG