Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

4173520200, Handpumpe hydraulisch HPS-1/0,7A 700cm3 Ölvol. YALE 1stufig max.700b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pr³f-/G³tezeichen
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     260-150891
Hersteller:
     Yale Industrial Products
Herst.-Nr.:
     12101011
EAN/GTIN:
     4025092159081
Suchbegriffe:
Hydraulik Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4173520200, Handpumpe hydraulisch HPS-1/0,7A 700cm3 Ölvol. YALE 1stufig max.700bar Modell HPS-1/0,7A einstufig, sonst alle Modelle zweistufig mit Eilgang · max. Betriebsdruck 700 bar , damit erreichen alle Yale Hydraulikzylinder ihre maximale Druckkraft · automatische Umschaltung v on der 1. in die 2. Stufe · Trageöse am Handhebel für einfachen Transport · leicht geneigter Tank · robuste Ganz-Metall-Konstruktion · Sicherheitsventil von außen einstellbar · feinfühlig regulierba res Ablaßventil · Manometer sind als Zubehör lieferbar · die Handpumpen können auch mit 4/3-Wege-Ve ntil ausgerüstet werden, zur Steuerung von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern · die Pumpen werden einschließlich Ölfüllung geliefert · Betriebsdruck 1. Stufe: 0-30 bar, 2. Stufe 30-700 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck bar:
700
Ölvolumen cm³:
700
Fördervolumen je Kolbenhub cm³:
2,0
Gewicht kg:
7,0
Modell:
HPS-1/0,7 A
Weitere Suchbegriffe: 12101011, HANDPUMPE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
€ 4,75*
ab € 251,95*
€ 272,34*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 284,90*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 256,92*
€ 287,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG