Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

4173510201, Kurzhubzylinder 200kN YLS-20/45, Hub 45mm Bau-H100mm Zyl.-Außen-D.85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pr³f-/G³tezeichen
Logo
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     260-150887
Hersteller:
     Yale Industrial Products
Herst.-Nr.:
     YLS-20/45 113 006 35
EAN/GTIN:
     4025092150811
Suchbegriffe:
Hydrozylinder
Kurzhubzylinder
Zylinder Industriehydraulik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4173510201, Kurzhubzylinder 200kN YLS-20/45, Hub 45mm Bau-H100mm Zyl.-Außen-D.85mm max. Betriebsdruck 700 bar · Ölanschlussgewinde 3/8 NPT · einfachwirkend mit Federrückzug · sehr ni edrige Bauhöhen · doppelte Bronzeführung der Kolbenstange · hartverchromt · einschließlich Kupplung smuffe und teilweise mit Tragegriffen · Gehäuse und Kolben aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und ve rgütet · Kompakte, flache Hydraulikzylinder bieten sich dort an, wo wenig Freiraum zur Verfügung st eht · diese niedrigbauenden Hydraulikzylinder sind in allen Bereichen der Industrie zu finden, wie z. B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau usw.
Weitere Informationen:
Hub:
45 bar
Betriebsdruck bar:
700
Bauhöhe mm:
100
Druckkraft kN:
max. 200
Ölvolumen cm³:
128
Zylinder-Außen-Ø mm:
85
Gewicht kg:
4,0
Modell:
YLS- 20/45
Weitere Suchbegriffe: 4025092150811, KURZHUBZYLINDER
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
€ 4,75*
ab € 341,09*
€ 359,75*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 326,67*
€ 366,37*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 375,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,09*
€ 405,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG