Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

9140425297, Einsatzkästen f. Schubl.-Breite 700mm Fronthöhe 100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     260-150082
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     UTM-512
EAN/GTIN:
     4015448573708
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9140425297, Einsatzkästen f. Schubl.-Breite 700mm Fronthöhe 100mm PROMAT für Schubladen · aus lichtgrauem PVC · passend für Schubladenbreite 700 mm · für Schrankbreite 800 mm Weitere Unterteilungselemente auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Fronthöhe mm:
100
Schubladenfronthöhe mm:
100
für Schubladenbreite mm:
700
für Schrankbreite mm:
800
Ausstattung:
18 Einsätze 100 x 100 mm 12 Einsätze 100 x 200 mm 30 Beschri
Material:
PVC
Farbe:
lichtgrau
Breite mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG