Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

9170480592, Schweißtisch 700x700mm H840mm taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     260-149624
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     03/602- 5014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißertisch
Schweißtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9170480592, Schweißtisch 700x700mm H840mm taubenblau Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm · Tischzarge aus verschweißtem Flachei sen 30 x 5 mm · ca. 20-mm-Spalt zwischen den Flacheisen · die ganze Arbeitsfläche ist als Rost geba ut · Rosthöhe 40 mm · extrem stabile Ausführung · für viele Schweißarbeiten geeignet (Autogen, E-, Schweiß- und Hartlötbereich) · Arbeitsfläche L x B: 700 x 700 mm · Arbeitshöhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
taubenblau RAL 5014
Breite mm:
700
Arbeitshöhe mm:
850
Arbeitsfläche L x B mm:
700 x 700
Länge mm:
700
Weitere Suchbegriffe: 03/602- 5014, SCHWEIßTISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,82*
€ 637,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,37*
€ 603,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG