|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 260-140243 Herst.-Nr.: 0002509193 EAN/GTIN: 4013349110954 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4145100120, Pinselbürste D.25mm Draht-D.0,50mm Stahl Schaft-Ø 6 mm Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 60 GRAMM | Drahtstärke mm: | 0,5 | Besatzlänge mm: | 25 | Drehzahl max. min-¹: | 18000 | Ø mm: | 25 | Schaft-Ø mm: | 6 | Material: | Stahldraht |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4013349110954, PINSELBÜRSTE |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 24 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,89* | € 3,47* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 12 |  | pro Stück | € 4,75* | – | € 3,85* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,16* | € 4,46* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,16* | € 4,46* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,67* | € 4,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,75* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|