Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Basis mit Anrufbeantworter und Mobilteil, SL400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     257-849048
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     SL400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT-Telefone
Gigaset
Schnurlos-Telefone
Telefon
Bezeichnung: Basis mit Anrufbeantworter und Mobilteil, Abmessungen Mobilteil: 46 x 121 x 16 mm, Akku: Li-Ion, Anschluss: analog, Display: beleuchtetes Farbdisplay, Anrufbeantworter: ja, Farbe: silber, Freisprechen: ja, Mobilteile pro Basis: 6, Nummernspeicher: 500
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1 KGM
Nettogewicht:
1 KGM
Zolltarifnummer:
85171100
Höhe:
190 MMT
Breite:
190 MMT
Tiefe:
250 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gigaset Communications
L410
ab € 33,34*
Zubehör
Gigaset Communications
CLIP SL400
ab € 7,42*
Zubehör
Gigaset Communications
ETUI SL400
ab € 30,23*
Zubehör
Gigaset Communications
SL400H
ab € 85,05*
Zubehör
Gigaset Communications
4000R
ab € 117,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG