Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabeltacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltacker
Artikel-Nr.:
     257-18098554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4722753
EAN/GTIN:
     7033290807540
Suchbegriffe:
Handtacker
Kabel-Handtacker
Kabeltacker
kabel-handtacker
Kabeltacker
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.900 kg
Nettogewicht:
0.900 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
2801 mm
Ursprungsland:
NO
Weitere Suchbegriffe: 18098554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG