Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

(MX-14030) Controller PCI-E x1 4x SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     257-12511751
Hersteller:
     Maxxtro
Herst.-Nr.:
     MX-14030
EAN/GTIN:
     7612320132908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
eSATA Controller
eSATA Karte
Raid Controller
Raid Karte
(MX-14030) Controller PCI-E x1 4x SATA, PATA: -, RAID: 0/1/0+1, SATA: 2x 3 Gb/s, eSATA: 2x 3 Gb/s, Bus: PCI-E x1, Profil: Normaali
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100 kg
Nettogewicht:
0.100 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, Speicher-Controller, raid controller pci express, raid controller, SATA-Controller, IDE-Controller, EIDE-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG