Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Compact Flash Floppy Laufwerk, CompactFlash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     257-11057539
Hersteller:
     C&C Tech
Herst.-Nr.:
     CFF011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Compact Flash Floppy Laufwerk Farbe: schwarz Speichermedium: CompactFlash Systemvoraussetzungen: Hersteller-Spezifikation
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
0.380 kg
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
0.380 kg
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: diskettenlaufwerk, Compact
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.