Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912 Stahl 12.9 blank M12 x 130 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     2565-405600509903
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005099033
EAN/GTIN:
     4056005099033
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...

ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

„Die DIN 912 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm ISO 4762 ersetzt.“ Die Durchmesser M1,4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M 90, M100 und die Nennlänge 2 mm wurden nicht in der ISO 4762 übernommen. Diese Durchmesser bzw. Längen werden daher weiterhin unter der Bezeichnung DIN 912 angeboten

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M12
  • Länge: 130 mm
  • Kopfdurchmesser: 18 mm
  • Kopfhöhe: 12 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 12.9
  • Oberfläche: Blank
  • Innenantrieb: IS10
  • ISO: 4762
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,75 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 36 mm
  • Produktklasse: A
  • ROHS-konform: Ja
  • Bauprodukt: Nein
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • Antriebstiefe: 6 mm
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
4.8
ISO:
4762
Gewindeart:
Metrisch
Kopf-Ø:
18 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfhöhe:
12 mm
Länge:
130 mm
Gewinde-Ø:
12 mm
Größe Antrieb:
IS10
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m12x130, din 912 metrisch, din en iso 4762 m12, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderkopfschrauben, Inbusschraube, Zylinderkopfschraube, Inbusschrauben, Kunststoffschrauben, Imbusschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,54*
1 Kartonage enthält 50 Stück (€ 1,1108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.