Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Korrosionsschutzbeutel, 430x500+320 mm Seitenfalte, 80µ, mandarin-transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-250109
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     250109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel

VCI Korrosionsschutzbeutel, 430 (+ 320 mm Seitenfalte)x500 mm, 80µ


Merkmale:

  • Korrosionsschutzfolie, schweißbar

  • mit VCI-Symbol bedruckt

  • natrürliche Inhaltsstoffe

  • mandarin-transparent

  • nitrit- und aminfrei

  • Lebensmittelecht


Verwendungsbeispiele:Ideale Verpackung für Metalllteile wie Schrauben, Rohre, Zahnräder, Kugellager, Sägeblätter, Karrosserieteile, Pumpen, Zylinderblöcke, Maschinen, Anlagen, Aggregate, Stahlcoils, Drahtspulen, etc.

Weitere Informationen:
Maße:
430x500 mm
Stärke:
80 µ
Verpackungseinheit:
250 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|VCI-Beutel|VCI Korrosionsschutzbeutel|Seitenfaltenbeutel|Schraubenverpackung|Metallteileverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,13*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 250 Beutel (ab € 0,60052* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 245,95*
€ 292,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 234,47*
€ 279,02
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 208,67*
€ 248,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 171,24*
€ 203,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 159,61*
€ 189,94
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 150,13*
€ 178,65
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
250113
ab € 138,56*
Ähnlich
Steinbach
250115
ab € 221,53*
Ähnlich
Steinbach
250114
ab € 163,65*
Ähnlich
Steinbach
250116
ab € 229,13*
Ähnlich
Steinbach
250117
ab € 237,77*
Ähnlich
Steinbach
250118
ab € 178,44*
Ähnlich
Steinbach
250108
ab € 132,54*
Ähnlich
Steinbach
250111
ab € 185,49*
Ähnlich
Steinbach
250112
ab € 194,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.