Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundungsschablone 0,8 - 40 mm Koh-I-Noor, nach DIN 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-609-749002
Hersteller:
     Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:
     749002
EAN/GTIN:
     8593540110282
Suchbegriffe:
Abrundungsschablone
abrundungsschablone

Abrundungsschablone 0,8 - 40 mm

Koh-I-Noor, nach DIN 250

Artikdetails:

  • Radien von 0,8 - 40 mm
  • nach DIN 250
  • transparenter Kunststoff
  • für Schule, Ausbildung, Studium, Beruf und Hobby
  • Hersteller: Koh-I-Noor
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,46*
      
    Preis gilt ab 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.