Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Keilrahmen, 18 x 24 cm MES 300 reine Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Keilrahmen, 18 x 24 cm MES 300 reine Baumwolle
Artikel-Nr.:  256-602010
Hersteller:  zeichenprofi
Herst.-Nr.:  602010
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Keilrahmen

Keilrahmen, 18 x 24 cm MES 300

Artikeldetails:

  • Keilrahmen mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis...
  • 100% reine Baumwolle, ca. 300g/m²
  • hochwertige weiße Universalgrundierung
  • für Öl, Acryl und Tempera
  • Leistenbreite ca. 4 cm
  • Leistenstärke ca. 2 cm
  • inklusive Holzkeilen zum Nachspannen
  • von hinten geklammert, daher ist auch ein seitliches Bemalen möglich
... > Zeichenprofi.de > Künstlerbedarf > Keilrahmen
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 1,45*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
zeichenprofi
602011
€ 1,70*
€ 2,02
Ähnlich
zeichenprofi
602012
€ 1,95*
€ 2,32
Ähnlich
zeichenprofi
602015
€ 2,75*
€ 3,27
Ähnlich
zeichenprofi
602030
€ 5,30*
€ 6,31
Ähnlich
zeichenprofi
602040
€ 8,75*
€ 10,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG