Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Fashion-Shimmer 524 apricot Effekt-Textilsprühfarbe 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-570-171850524
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     171850524
EAN/GTIN:
     4007751651556
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Stoff-Malfarben

Marabu Fashion-Shimmer 524 apricot

Effekt-Textilsprühfarbe 100ml

Produktinformation

Your spray - your style!

Vom coolen Streetstyle-Klassiker bis zum edlen Outfit mit Glamour-Faktor - mit dem I love Fashion-Sortiment von Marabu designen Sie Textilien im eigenen Lieblingsstyle. Sprühfieber mit Wow-Effekt: mit Fashion-Shimmer kreiert man elegant-funkelnde Looks. Die wasserbasierte Effekt-Textilsprühfarbe in der praktischen Pumpsprühflasche ist für Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil geeignet. EInen besonders schönen Schimmer-Effekt erzielt man auf dunklen Textilien. Nach der Fixierung (Bügeleisen: 30 x 30 cm, 3 Min. bei Baumwolltemperatur/Backofen: vorgeheizt, 150 °C/8 Min.) sind die Textilien waschbeständig bis 40 °C (von links waschen und bügeln). In Kombination mit den Marabu Silhouette-Schablonen gelingen Textilkreationen im Handumdrehen. Und der Fashion-Liner setzt individuelle Verzierungen und Highlights. T-Shirts, Taschen, Kissen und Vorhänge freuen sich schon darauf verschönert zu werden. Get excited - start spraying!

Artikeldetails:

  • Effekt-Textilsprühfarbe auf Wasserbasis
  • Geruchsneutral, lichtecht
  • Funkelnde Schimmerfarbtöne
  • Weicher Griff
  • Besonders schöner Schimmer-Effekt auf dunklen Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil
  • Nach Fixierung waschbeständig bis 40°C
  • Ideal für freies Sprühen, Schablonieren und viele weitere Techniken
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.